曜日別特売

LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR

LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR - プリンストンLEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR - プリンストンLEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR - プリンストンLEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR - プリンストンLEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR - プリンストン

近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。
付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。

セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット幅(mm)58高さ(mm)40質量(g)66奥行(mm)48電源リチウム電池CR123(1本)付属保護等級IPX4光源白/赤/緑/IR明るさ(Lm)300照射距離(m)58内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
最大点灯時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62942426RMX300PRO-NOD-RGI-TN194-8956TAN40時間
26,608
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942417RMX300PRO-NOD-RGI-MC194-8955マルチカム49時間
26,608
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする