PVCポケット(マグネットタイプ)

PVCポケット(マグネットタイプ) - tarifoldPVCポケット(マグネットタイプ) - tarifoldPVCポケット(マグネットタイプ) - tarifoldPVCポケット(マグネットタイプ) - tarifoldPVCポケット(マグネットタイプ) - tarifoldPVCポケット(マグネットタイプ) - tarifoldPVCポケット(マグネットタイプ) - tarifoldPVCポケット(マグネットタイプ) - tarifold

A4用紙を入れて表示物として使用できます。
マグネット式のため取外し、付け替え可能です。

用途
工場での表示物管理に。
物流倉庫棟の商品管理に。
材質/仕上ポケット:ポリ塩化ビニール(PVC)取付け方法マグネット内容量1セット(5枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
表示内容
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62942496170101574A4縦型311227ブルー
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
62942505170103574A4縦型311227レッド
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942514170104574A4縦型311227イエロー
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942523170105574A4縦型311227グリーン
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942539170111674A4横型227311ブルー
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942548170113674A4横型227311レッド
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942557170114674A4横型227311イエロー
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942566170115674A4横型227311グリーン
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする