TGK(東京硝子器械)
黒ゴム栓
汎用性の高いゴム栓です。
材質/仕上
天然ゴム
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62942837
161172111
38
No.11
35
29
31
¥
270
取扱い終了
返品不可
62942846
161172112
46
No.12
37
32
35
¥
320
取扱い終了
返品不可
62942855
161172113
52
No.13
39.5
30.5
35
¥
360
取扱い終了
返品不可
62942864
161172114
62
No.14
40.5
37
37
¥
410
取扱い終了
返品不可
62942873
161172115
68
No.15
42.5
37.5
37
¥
450
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください