曜日別特売

耐切創手袋エッジ 48-929

耐切創手袋エッジ 48-929 - アンセル耐切創手袋エッジ 48-929 - アンセル耐切創手袋エッジ 48-929 - アンセル耐切創手袋エッジ 48-929 - アンセル耐切創手袋エッジ 48-929 - アンセル耐切創手袋エッジ 48-929 - アンセル耐切創手袋エッジ 48-929 - アンセル耐切創手袋エッジ 48-929 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。
手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。
ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。

用途
航空宇宙、自動車関連。
部品の組み立て。
機械加工/スタンピング/切断。
金属加工。
鋭利な物体の取り扱い。
ガラス製造。
厚さ(mm)1.75材質(すべり止め)ニトリルコーティングフルディップ材質(繊維部)スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格4X43C(2016)内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6294440448-929-7S22~277.518.4繊維部:グラスファイバー、ポリエチレン、スパテックス、すべり止め部:ニトリルブラック13EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、FDA認可X/C耐切創、耐油、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、Ergonomic Protection
1,969
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
6294443848-929-8M22~277.919.4繊維部:グラスファイバー、ポリエチレン、スパテックス、すべり止め部:ニトリルブラック13EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、FDA認可X/C耐切創、耐油、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、Ergonomic Protection
1,969
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
6294441348-929-9L22~278.321.8繊維部:グラスファイバー、ポリエチレン、スパテックス、すべり止め部:ニトリルブラック13EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、FDA認可X/C耐切創、耐油、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、Ergonomic Protection
1,969
1,398
1,538(税込)
当日出荷
6294442948-929-10XL22~278.822.4繊維部:グラスファイバー、ポリエチレン、スパテックス、すべり止め部:ニトリルブラック13EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、FDA認可X/C耐切創、耐油、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、Ergonomic Protection
1,969
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする