タセト
カラーチェック(染色浸透探傷剤)
安全性の高い水ベースの浸透液です。
プラスチック・ゴムに対して染料の着色、膨潤、収縮が起きにくいです。
水洗性が良好ですので、バックグラウンドが気になりません。
用途
染色浸透探傷剤。
トラスコ品番
202-8095
質量(kg)
4.24
色
赤
容量(L)
4
主成分
染料、水、グリコール類
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
注意
※ウレタン、シリコンゴムなどは、赤色に着色します。適用するプラスチック・ゴムに関しては事前に試験を行うか、ご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62948288
PM3P4
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません