静岡製機
気化式冷風機
水の気化を利用して周囲温度から5℃低い涼風を出します
用途
熱中症対策、換気対策
トラスコ品番
249-7334
質量(kg)
184
電源(V)
三相200
消費電力(kW)
1.2
風量調整
無断切替
冷房能力(kW)
15
標準消費電力料金(円/h)
18
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62954019
RKF723
オープン
¥
929,800
¥
1,022,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません