曜日別特売

ノートパソコンスタンド[~15・16インチ 2台置き] 縦置き用 アルミ製 シルバー

ノートパソコンスタンド[~15・16インチ 2台置き] 縦置き用 アルミ製 シルバー - タイムリーノートパソコンスタンド[~15・16インチ 2台置き] 縦置き用 アルミ製 シルバー - タイムリーノートパソコンスタンド[~15・16インチ 2台置き] 縦置き用 アルミ製 シルバー - タイムリーノートパソコンスタンド[~15・16インチ 2台置き] 縦置き用 アルミ製 シルバー - タイムリー

ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット、スマートフォンを搭載できます。
ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド
収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。
筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。
重量は約670 g、設置面積は15x12cm。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
デスクの空きスペースを拡げる
閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。
クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。
もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。
デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。
クラムシェルモードに好適
ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。
本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。
しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能
安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。
本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。
ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。
最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。
幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます
しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。
すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。

仕様製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用)セット内容PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。素材アルミニウム、鉄、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品は鋭利な物や硬い物でこすったり、強くぶつけると傷ついたり変形します。
※本製品に火を近づけたり、極端に高温の環境で使用すると変形変色する恐れが有ります。
※本製品は水平で安定した箇所に設置してください。不安定な箇所に設置すると積載した物の滑落の危険性が有ります。
※本製品記載の耐荷重を上回るものを積載した場合、破損や変形、積載した物の滑落の危険性が有ります。
※本製品の可動部は摩擦力による簡易固定を行う機構です。長時間ご使用に成らない時は、本製品から積載物をおろして保管してください。
※本製品の保証は日本国内でのご使用に限り、ご購入日より6か月間です。
※本製品の保証はご購入日とご購入店名が記載された領収書/レシート/納品書などが必要です。
※本製品の傷や腐食などの初期不良につきましては、ご購入日から1ヵ月以内にご連絡をお願いいたします。(初期不良対応期間)
※予告なく製品形状・仕様の一部が変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62955105TM-PCST-01
2,995
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする