ノートパソコンスタンド[~15・16インチ] アルミ製 角度固定 シルバー

ノートパソコンスタンド[~15・16インチ] アルミ製 角度固定 シルバー タイムリー ノートパソコンスタンド[~15・16インチ] アルミ製 角度固定 シルバー タイムリー ノートパソコンスタンド[~15・16インチ] アルミ製 角度固定 シルバー タイムリー ノートパソコンスタンド[~15・16インチ] アルミ製 角度固定 シルバー タイムリー

ノートパソコンを見やすい高さにできるスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅38cm以内のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット各種
楽な姿勢で画面を見れる「+9.3cm」
一般的なデスクトップ用モニターは、設置面から+9~10cm程度の高さの物が広く普及しています。
本製品にノートパソコンを搭載すると「設置面+9.3cm」の高さを得られるので、一般的なデスクトップモニターと同程度の高さにできます。
オフィスや自宅などで長時間ノートパソコンを利用する際に、楽な姿勢で作業できます。
ケーブルを後方にまとめて省スペース化
スタンド後方の台座部分に、ケーブルを後方にまとめられるケーブルホールを設けています。
パソコンの側面端子に挿したケーブルなどを底面経由で後方に引き回すことで、パソコンの横のスペースでマウスなどを使い易くなります。
より省スペースでパソコンを利用できるメリットも有ります。
パソコンの冷却に好適
パソコン搭載面は角度22度の傾斜と、シリコンゴムを搭載しているので、最も発熱するパソコン底面に自然と空気の流れが発生し、冷却に寄与します。
スタンド本体は熱伝導効率の高いアルミニウム製なので、木製の机上よりも放熱効果が高まります。
アルミ製シンプルデザイン+パソコンを守るシリコンゴム
厚さ約3mmの重厚なアルミニウム製筐体はシンプルなデザインのため、オフィスでもご家庭でも調和しやすいデザインです。
パソコンが触れる面、机に触れる面にはシリコンゴムを搭載しているため、傷つきを防止します。
タブレットへのペン入力にも好適です
タブレットへのペン入力の際も、画面をのぞき込む姿勢が楽になります。
長時間の作画作業ン度に好適です。

仕様製品重量:560 (g) 搭載可能な機器の目安:幅約38cm程度までのノートPCやタブレット、主に15インチ型ノートPCまで対応(幅によりMacbook Pro 16型まで対応) 搭載面角度:約22度 製品サイズ:18.9x25.8x9.3(cm) セット内容PC保護用シリコンゴム 保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です 素材アルミニウム、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品は鋭利な物や硬い物でこすったり、強くぶつけると傷ついたり変形します。
※本製品に火を近づけたり、極端に高温の環境で使用すると変形変色する恐れが有ります。
※本製品は水平で安定した箇所に設置してください。不安定な箇所に設置すると積載した物の滑落の危険性が有ります。
※本製品記載の耐荷重を上回るものを積載した場合、破損や変形、積載した物の滑落の危険性が有ります。
※本製品の可動部は摩擦力による簡易固定を行う機構です。長時間ご使用に成らない時は、本製品から積載物をおろして保管してください。
※本製品の保証は日本国内でのご使用に限り、ご購入日より6か月間です。
※本製品の保証はご購入日とご購入店名が記載された領収書/レシート/納品書などが必要です。
※本製品の傷や腐食などの初期不良につきましては、ご購入日から1ヵ月以内にご連絡をお願いいたします。(初期不良対応期間)
※予告なく製品形状・仕様の一部が変更になる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62955114 TM-PCST-02
2,389
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする