スマート電源プラグ 1口 Apple Home Kit / Google Home / Amazon Alexa / LINE Crova正式認証 MEROSS ホワイト
MEROSS(メロス)社のSmart WiFi Plug Mini(スマートWiFiプラグミニ)は、Apple Homekit、Google Assistant、Amazon alexa、Line Clovaの正式認証製品です。
家庭用コンセントに接続できる機器への「通電ON/OFF」操作を、スマートフォンやスマートスピーカーから行える様にするIOT電源コンセントプラグです。
WiFi環境の有るご家庭、オフィス、店舗などあらゆる場所でご利用いただけます。
Apple、Google、Amazon、Lineのスマートスピーカー正式認証取得製品です。
スマートスピーカー、Apple「Home Pod」シリーズ、Google「Google Nest / Hub」シリーズ、Amazon「echo(エコー)」シリーズ、Line「Clova」シリーズに正式対応しています。
たとえば「○○○、リビングをつけて」としゃべりかければ、本製品の先に接続した照明機器の電源を入れる事が可能です。
設置方法はコンセントと操作したい機器の間に挿し込むだけです。
日本国内の一般的な家庭用コンセントに本製品を挿し込んでいただき、その先に電源「ON / OFF」を遠隔操作したい機器を挿し込むだけで設置は完了です。
無料アプリは「meross」で検索
Androidスマートフォンやタブレットをご利用の方は「Google Play」、iPhoneやiPadをご利用の方は「App Store」の検索窓に「meross」と入力して検索してください。
無料のわかりやすく使いやすいアプリをダウンローしてご利用いただけます。
外出先でもスマートフォンから「通電ON/OFF」を操作できます。
専用の無料アプリをスマートフォンやタブレットなどにインストールして初期設定を行っていただくと、以降は判りやすくシンプルな画面で簡単に「通電ON/OFF」操作が行えます。
たとえば外出後に電気の消し忘れが気になる時など、スマートフォンから簡単に確認して給電をOFFにする事が可能になります。
TELEC、PSE取得の高い安全性
国内で使用する無線機器に必要な、技適基準適合証明を取得。
電気用品の安全性を示すPSEマーク取得済。
逆さし防止の極性付きプラグと、筐体には難燃性樹脂素材を採用し750℃の高熱に耐えられます。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※対応無線は2.4GHz WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) ※5GHzには対応していません。
OAタップ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)