スマート電源プラグ 4口 + USB x 4 Google Home / Amazon Alexa / LINE Crova正式認証 MEROSS ホワイト

スマート電源プラグ 4口 + USB x 4 Google Home / Amazon Alexa / LINE Crova正式認証 MEROSS ホワイト Meross(メロス)
(1件のレビュー)

MEROSS(メロス)社のWiFiスマート電源タップは4口のコンセントプラグと4口のUSB端子を備えた、Google Assistant、Amazon alexa、Line Clovaの正式認証製品です。
家庭用コンセントやUSBに接続できる機器への「通電ON/OFF」操作を、スマートフォンやスマートスピーカーから行える様にするWiFiスマート電源タップです。
WiFi環境の有るご家庭、オフィス、店舗などあらゆる場所でご利用いただけます。
Amazon、Googleのスマートスピーカーに対応する正式認証取得製品です。
Apple「Home Pod」シリーズ、Google「Google Nest / Hub」シリーズ、Amazon「echo(エコー)」シリーズ、Line「Clova」シリーズに正式対応しています。
たとえば「○○○、リビングをつけて」としゃべりかければ、本製品の先に接続した照明機器の電源を入れる事が可能です。
設置方法はコンセントと操作したい機器の間に挿し込むだけです。
日本国内の一般的な家庭用コンセントに本製品を挿し込んでいただき、その先に電源「ON / OFF」を遠隔操作したい機器を挿し込むだけで設置は完了です。
無料アプリは「meross」で検索
Androidスマートフォンやタブレットをご利用の方は「Google Play」、iPhoneやiPadをご利用の方は「App Store」の検索窓に「meross」と入力して検索してください。
無料のわかりやすく使いやすいアプリをダウンロードしてご利用いただけます。
外出先でもスマートフォンから「通電ON/OFF」を操作できます。
専用の無料アプリをスマートフォンやタブレットなどにインストールして初期設定を行っていただくと、以降は判りやすくシンプルな画面で簡単に「通電ON/OFF」操作が行えます。
たとえば外出後に電気の消し忘れが気になる時など、スマートフォンから簡単に確認して電源を切る事が可能になります。
電源コンセント4口とUSBを各個別に操作可能
電源コンセント1/2/3/4とUSB(※)に接続した機器を、Merossアプリから各個別にコントロールする事ができます。
たとえば電源コンセント1に主照明、電源コンセント2に間接照明、電源コンセント3にデスクライトを繋いであれば、お好みの照明だけを点けたり消したりすることができます。
※USB端子は2口同時で操作可能です。
TELEC、PSE取得の高い安全性
国内で使用する無線機器に必要な、技適基準適合証明を取得。
電気用品の安全性を示すPSEマーク取得済。
逆さし防止の極性付きプラグと難燃性樹脂素材を採用し、電源コンセントは全てに埃防止シャッターを搭載しています。

仕様合計容量:1500W / 15A 100V 取得認証:TELEC、PSE 対応環境:0 ~ 40度。湿度90%以下。結露なきこと。 対応無線 :2.4GHz WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) ※5GHzには対応していません。 ホワイト 適合規格Amazon Alexa、Google Home、Line Clova、SmartThings、IFTTT コンセント個数4 コンセント形状2P 寸法(cm)28×4.5×3 保証期間ご購入日より2年間。日本国内でのご使用に限り保証いたします。 端子日本国内家庭用コンセントプラグ(2ピンメス・4口)、USB A(メス・4口) 内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62955254 MSS425FJP
3,619
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-07-09
用途:
水槽の管理
その他業種

配線を見えない位置に隠すため、タップごとケースに入れていますが、メンテナンスの際のオンオフが携帯で出来るため便利です。初期設定のみ説明書が比較的必要ですが、他アプリの設定などは、感覚的に操作できます。
外出先から電源オンオフができ、また外出先で電源のオンオフができますので、ふと電源が心配になった時も安心です。
また水槽を増やす予定があり追加購入確定です。

改善点を言えば4つのUSBポートがまとめてオンオフとなるため、4つつけるのであればできれば4つそれぞれ操作できるであったり、USBポートを外して電源を一つ増やして頂けるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする