ノートパソコン対応[13.3インチ] Carry Sleeve スタンドにもなるキャリングケース
コンパクトな構造で、スタイリッシュ! MOFTキャリーケースの本体がそのまま、ノートPCスタンドにワンタッチで早変わり! 収納ケースとノートPCスタンドを兼ねた便利で頑丈なキャリングケースです。
1秒でPCスタンドに!スタンド+保護+収納を叶えた、MOFT多機能キャリーケース
保護ケースが1秒でPCスタンドに!2段階調整で目線アップ、姿勢もビシッと。
持ち物最小限でスマートに外出を可能としたMOFTキャリーケースは、従来のように大事なノートPCを保護するケース、交通カード等のカードケースを別々に持ち歩く必要はなく、1つにまとめたうえ、スタンドとしても使えます!
ノートPCを持って短い距離を移動するビジネスパーソンや学生の方に最適です!
あったら便利! 隠しポケット
あると絶対に便利な収納ポケットは外側ではなく、内側に設計しました。
伸縮性生地採用で、スリムな見た目とは裏腹に収納力抜群。
キズから守ってくれる保護ケース
薄型化が進んでいるノートPCを特注の上質フェイクレザーでしっかり保護。
1秒でチェンジ! 2段階調整可能なスタンド
ノートPCはデスクトップとは違い、画面の位置が低いため姿勢が悪くなり、首や肩の痛みなど不快な作業環境を招く原因になっています。ノートPCスタンドを利用することでが画面を快適な高さにキープすることができ、姿勢の改善につながります。
スタイリッシュを大事にするMOFTは、保護ケースからスタンドへの変身をわずか1秒で!開ける・開く・置く、流れるように設置する方法は思わずクセになるかも!?
スタンドを外付けするのではなく、保護ケースそのものがスタンドになる独自設計は薄さわずか7mmながら2段階の角度調節(15度/25度)にも対応しております。デザイン、機能面で一切の妥協をせずに1つに融合しました。
2段階調整でデスクにも、膝の上にも、あらゆる使用方法をカバーしており、PC作業をより快適にしてくれます!リモートワーク中のオンライン会議を25度にすると、カメラ目線が高くなり、映りもよくなりますよ!
たくさんの収納スペース
〇ワイドな開口部でPC以外にも色々入れることができます。
大きく開く開け口で取り出しがスムーズ!
〇裏に伸縮ポケット付きで収納力抜群
スマホにアタプター、充電ケーブルを無理やり入れるとかさばってしまう…とお悩みの方!最新MOFTは伸縮性のある素材をバランスよく配置することによって、よく使うアイテムを内側にスマートに収納できます!
〇中に隠しポケットも!大事なカードと名刺をこっそり
見えないところにもこっそり収納性にこだわりました。使用頻度の高いカードを収納しておくと、従来のように他のアイテムが一緒に入ったポケットから探す手間がなくなり、サッと取り出してスマート!
ストッパーでブレなくPC作業
独自のストッパーで、大きなノートPCやクセ(個性)のあるタイピングもしっかり固定!
姿勢の改善につながるノートPCスタンドが不安定な状態では安心して利用できません。スタンドの全てを知るMOFTだからできるオンリーワンのデザインで揺れ・ズレをなくし、PC作業もストレスフリーに!
16インチを膝上に乗せても抜群の安定感。
開け閉めがスムーズなマグネット内蔵
マグネット採用で従来のボタンやファスナーによるPCへの擦れがなく、開け閉めもスムーズになります。
特注上質フェイクレザー
より長くお使い頂くために、最新MOFTはシリーズ初の試みとなる特注の上質フェイクレザーを採用しております。
従来のフェイクレザーより約30%薄いながら、生地の表情がより繊細で、耐久性にも優れているのが特徴です。
本革素材とは違いお手入れがしやすく、耐久性にも優れるため、移動が多い方にぴったりな生地です。
高級感溢れる特注の上質フェイクレザーは柔らかい手触りで、温かみのある質感です
キズに強い!水を弾ける撥水機能!
気に入ったものはずっとキレイに使いたい!そんな願いを叶える特注フェイクレザー仕様です。
撥水機能を備えたMOFTキャリーケース、水滴から大事なノートPCを守るだけではなく、Singing in The Rainだって叶えちゃいます!?
製品仕様
クラウドファンディグより製品化しております。
※お使いのノートPCがサイズ以下であることご確認ください。
※Macbook AirやSurface Laptopなど一般的なノートPCサイズです。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)