地デジ、BS、110度CS対応携帯型オールインワンアンテナ J06D

地デジ、BS、110度CS対応携帯型オールインワンアンテナ J06D SELFSAT 地デジ、BS、110度CS対応携帯型オールインワンアンテナ J06D SELFSAT 地デジ、BS、110度CS対応携帯型オールインワンアンテナ J06D SELFSAT 地デジ、BS、110度CS対応携帯型オールインワンアンテナ J06D SELFSAT 地デジ、BS、110度CS対応携帯型オールインワンアンテナ J06D SELFSAT 地デジ、BS、110度CS対応携帯型オールインワンアンテナ J06D SELFSAT

キャンプ、野外など、様々なシーンで活躍します! テレビに繋げるだけでどこでも手軽に使えるオールインワンアンテナです
自動調整で衛星放送を受信
沖縄と一部の離島を除く日本全国で、地上デジタル放送、BS/110°CS放送を受信することができます。
※日本は東西南北に広がる弓なりの形状をしています。そのため、通常の衛星アンテナの場合は設置場所によって方位角・仰角を細かく調整する必要がありますが、本製品では方位角と仰角の自動調整を行います。
BS、110°CS、地デジが同時に楽しめる!持ち運んですぐに使える
「SELFSAT DUAL」は地面や机に置いて使える持ち運び型のアンテナです。
設置・設定は不要で、宿泊地に着いたら取り出してテレビと配線するだけ。テレビからの電源供給で動作し、内部でアンテナを回転して最適な方向に調節するため、繋ぐだけで簡単にBS/110°CS放送を楽しむことができます。
さらに、地デジ用のアンテナも内蔵しており、これ1台で様々なコンテンツが楽しめます。
持ち運びやすい&雨風に強いドーム型アンテナ
ドームの素材には耐候性が強化されたASA樹脂が使用されており、悪天候下でも気にせず使用できます。
上部には持ち運び用の取っ手もついており、宿泊地についたらすぐに車から取りだして使えます。
パッケージ内容
アンテナ(本体)、専用ケース、シガー電源コード、同軸ケーブル(12m グレー)、取扱説明書

仕様
地上デジタル:型式 : 地上デジタルテレピ放送用無指向性アンテナ
入力周波数 : 470 ~ 770 MHz
受信チャンネル : UHF 13ch ~ 62ch
利得 : 19.7 dB(@477MHz)
インピーダンス : 75Ω BS/110℃Sデジタル:型式 : j06d
入力周波数 : 11.7~12.75GHz
ローカル周波数 : 10.678GHz
受信チャンネル : BS/110℃Sデジタル
受信偏波 : 右旋円偏波
利得 : 31dBi
追尾角度 (仰角 / 方位角
内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品は自動追尾式のアンテナではありません。走行中の受信には対応しておりませんのでご注意ください。
※本製品を車両へ設置する場合、走行前に必ずアンテナを畳んでください。
※本製品は車両へ設置する際の取り付け方向が決まっております。必ず取扱説明書をご確認のうえ、正しく設置を行ってください。
※本製品を車両へ設置する際は、車両のルーフ部分へ取り付けてください。また、落下することがないようしっかりと固定してください。
※設本製品を車両へ設置する際は、車両の高さが制限を超過しないことをご確認ください。
※建物・樹木・天候などの環境によって、受信できない場合や、ブロックノイズなどが発生する場合があります。
※本製品は、いかなる環境においてもBS/110°CSデジタル放送の受信を保証するものではありません。周辺環境によっては受信できない場合があります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62955814 J06D
98,000
97,980
107,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする