ザワード [Enhance] FLEX ATX規格電源 [ 80PLUS GOLD認証・最大出力450W ]
Enhance社製の、 80PLUS GOLD認証・最大出力450Wの、FLEX ATX規格電源です。
仕様80PLUS認証:GOLD
規格FlexATX
最大出力(W)450
外形寸法150 x 81.5 x 40.5 mm
保護機能過負荷・過電圧・過電流
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80PLUS GOLD
内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 62956487
2023-11-19
- 用途:
- ポータブル ゲミング
パソコンのスペック
CPU xeon E3 1270 V3
MSI GPU gtx 1070 エアロ itx 8ピンpcie
ssdx1 と ddr4gbx2
PCIE 8pin GPUに接続するケーブルを改造しました。
GPU を 150 ワット、CPU を 50 ワットで、すべて 100 パーセントの使用率で数分間テストしました。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07