電気の通りを改善!ムダなく使うエコツール
バッテリーの持ち改善:ケータイ、デジカメ、電動アシスト
音質・画質改善:AV機器、ゲーム機器、ヘッドフォン
エラーレート改善:LAN端子、USB端子、各種メモリー
送信出力改善:リモコン、ワイヤレスマウス、無線アンテナ
受信感度改善:テレビ・自動車・ワンセグアンテナ端子
接触不良改善:ヘッドフォン・マイクのガリ、各種充電台
一般製品から産業機器まで幅広くご使用いただけます。
電気の通りを改善!ムダなく使うエコツール
電気をムダなく流し、本来の性能を引き出します。
ナノカーボンは端子やコネクタの接触部分の抵抗値を下げることを目的に開発された製品です。
各種製品の導通部分を改善することで、様々な効果を得ることができます。
身の回りの家電製品から、産業機器の電子デバイスまでご使用いただけます。



この商品凄く良いです。
自動車のヒューズに塗布しましたが体感出来る効果が有りました。
動力性能に関連するイグニッションコイル関連のヒューズ及び
燃料ポンプ関連のヒューズをKOITO製新品ヒューズに交換し取り付ける前に
ナノカーボンを塗布しました。
メーカーホームページにも記載有りますが限りなく薄く塗布するのがコツ
です。
容量は少ないですが使用量も少ないので車1台分のヒューズは楽に使用出来る
と思います。
明らかにトルク感が上がり以前イグニッションコイルを社外ハイパワーコイル
に交換し時の感覚に似ています。
社外ハイパワーコイルから純正に戻しパワー不足を感じていたのですが
今回の作業で解消しました。
私はお薦めだと思います。さすが東洋ドライルーブの商品でした。
ただヒューズを交換するだけじゃあねぇ…ちょっと導通良くなるかなぁくらいの気持ちで使用。効果のほどは…わからんがないよりましだ。よね…
以前から使用していますが、トラブルも無く端子保護の安心感があります。