Super Flower スーパーフラワー LEADEX V G130X 850W [80PLUS GOLD認証フルプラグイン電源]
今まで使われている変圧器を進化させ、革新的な技術により電力のロスと発熱を最小限に抑え、それの体積を最小にした変圧器を使用しております。
新技術を採用した変圧器
革新的な技術によってこれまでにない変圧器を開発いたしました。新しい変圧器によって、電力のロスが少なくなり、そのため発熱も少なくなっております。また、出力数が大きくなっても変圧器の体積を大きくすることなく、最小限の体積に抑えております。それにより1000W電源でありながら、奥行130mmを実現いたしました。SUPERFLOWER社が2017年発売した1000W電源は奥行200mmでしたが、わずか3年で70mmも短くしており、これは、SUPERFLOWER社が優れた技術をもっている証明です。
ファンの回転方法をオート/セミファンレスに変更可能
本体の「ECO」スイッチにより、常時回転&温度に応じて回転数を変える「Auto」、そして一定温度に達するまでファンが回転しない「セミファンレス」を切り替え可能です。
80 PLUS GOLD認証の高効率
電源変換効率90%(115V 50%負荷時)の80PLUS PLATINUM認証により、使用時の排熱を減らし、消費電力を節約します。
多数の保護回路を搭載
この「LEADEX V GOLD」には、OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/Dual OPP(デュアル過負荷保護)/SCP(短絡回路保護) /UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/ NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。また電圧制御は±1.0%以内という高レベルを実現、常に安定した電力供給を保証します。
仕様FDD 4Pinコネクタ数 (ケーブル本数):1(1) ペリフェラル 4Pinコネクタ数 (ケーブル本数):4(1) 重量:1.96Kg SATAコネクタコネクタ数 (ケーブル本数):6(2) PCIE 8/6Pinコネクタ数 (ケーブル本数):4(2) ATX 20+4 Pinコネクタ数 (ケーブル本数):1(1) +3.3V,+5Vコンバイン:120W 製品サイズ:(W)150mm×(D)130mm×(H)86mm +12Vコンバイン:849.6W EPS/ATX 4+4 Pinコネクタ数 (ケーブル
最大出力(W)850
保証期間5年保証
保護機能過電圧保護/過電流保護/デュアル過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護
効率87%~90%,負荷20%~100%
各種認証80PLUS GOLD
入力電圧100V~240V
冷却システム120mmファン
内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。