DisplayPort DVI adapter
DisplayPort端子のパソコンからDVI端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。
セット内容JDA134本体、クイックインストールガイド、保証書
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)49.5
外形寸法(mm)45×45×15
ケーブル長(m)0.09
コネクタ形状DVIメス - DisplayPortオス
保証期間2年
ケーブル長(cm)9
対応解像度1920×1200/1080P@60Hz
給電方式バスパワー
オス形状DisplayPort
メス形状DVI
変換タイプメス - オス
内容量1個
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07