自動ラッチ

自動ラッチ - ヒットハードウェアー自動ラッチ - ヒットハードウェアー
用途物入れ等の内締まりとして使用してください。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ種別ヒットパック 2-076材質鋼板内容量1個
注意
※木ねじは芯材のある個所にキリで下穴をあけ、しっかり、まっすぐねじ込んで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62959339-
1,150
589
648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする