Trim(トリム) SR L

Trim(トリム) SR L テラモト

両側から投入できる屋内用ゴミ箱。角が丸いので、通路や出入り口にも安全です。

用途分別ゴミ箱 材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装・ASA樹脂、投入口:ステンレス、中カゴ:スチール線材/ポリエチレンコーティング 寸法(mm)中カゴ:□290×H540 質量(kg)22 容量(L)40×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:700×360×800 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62962498 DS-168-810-7 オフホワイト もえるゴミ・もえないゴミ用 65-1851-69
112,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962507 DS-168-810-8 アーバングレー もえるゴミ・もえないゴミ用 65-1851-70
112,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962516 DS-168-830-7 オフホワイト かんびん・一般ゴミ用 65-1851-71
112,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962525 DS-168-830-8 アーバングレー かんびん・一般ゴミ用 65-1851-72
112,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする