NTN(エヌティーエヌ)
自動調心玉軸受
軸受の取り付けなどによって生じる軸心の狂いを自動的に調整できます。
アキシアル荷重の大きな用途には適しません。
用途
一般産機用。
軌道輪形状
自動調心玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62964808
1216SKC3
80
140
26
¥
16,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62964826
2213SC3
65
120
31
¥
14,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方