曜日別特売

深溝玉軸受

深溝玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)

深溝型玉軸受シールドタイプの外輪に止め輪がついたタイプとなります。
止め輪を利用して軸受周りの構造設計を簡素化できます。

用途自動車・産業機全般に。外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
ベアリング番台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629650096028ZZC3/5C819-7880210331406000
36,000
21,900
24,090(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
629650366030ZZC3/5C819-7882225351506000
50,300
30,900
33,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
629651766224ZZC3/5C819-7875215401206200
52,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
629651946226ZZC3/5C819-7878230401306200
63,300
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
629652466326ZZC3/5C819-7879280581306300
137,000
84,900
93,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする