NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受
内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。
普通隙間より大きいタイプです。
高速回転にも適しています。
用途
自動車・産業機全般に。
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
ベアリング番台
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62965228
6234C3
170
310
52
6200
819-7960
¥
142,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62965255
6330C3
150
320
65
6300
819-7955
¥
222,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方