アンギュラ玉軸受 (背面組合せ)

アンギュラ玉軸受 (背面組合せ) - NTN(エヌティーエヌ)

背面組合せにより軸受の作用点距離が大きく、モーメント荷重の負荷能力が高いです。

用途一般産機用。トラスコ品番819-6443軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629653957030DB15022535
286,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする