虫コロリアース スーパージェット

虫コロリアース スーパージェット アース製薬 虫コロリアース スーパージェット アース製薬 虫コロリアース スーパージェット アース製薬 虫コロリアース スーパージェット アース製薬 虫コロリアース スーパージェット アース製薬 虫コロリアース スーパージェット アース製薬

さまざまな害虫まとめて退治
ムカデやクモにもよく効く。名前のわからない虫にも。
天然除虫菊エキス配合
独自処方とジェット噴射で害虫を速効駆除し、すぐれた致死効果を発揮します。
害虫の出そうな場所にあらかじめスプレーするだけで、待ちぶせ効果が約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります)
【適用害虫】
ムカデ、ケムシ、クロアリ、クモ、ヤスデ、カメムシ、チョウバエ、アブ、ブユ、チャタテムシ、タカラダニ、シミ、シバンムシ、シロアリ、アリガタバチ、キクイムシ、ゲジゲジ、ハチ、ダンゴムシ、ユスリカ、セアカゴケグモ、ヒアリ、ガ、イエヒメアリ、イガ、カミキリムシ、カマドウマ、アカカミアリ、コイガ、ヨコバイ、ゴミムシダマシ、アルゼンチンアリ、ショウジョウバエ、シンクイムシ、ワラジムシ、カツオブシムシ、キノコバエ、ウンカ、アカアリ、ヒメマルカツオブシムシ、ハサミムシ、アオムシ

用途
直接退治:害虫・木材害虫に直接噴射してください。
まちぶせ退治:害虫が発生しやすい場所やその周辺、木材害虫には木材表面に噴射してください。まちぶせ効果を発揮するには、1平方メートルあたり30秒噴射してください。
使用の目安
直接退治:害虫・木材害虫に直接噴射してください。
まちぶせ退治:害虫が発生しやすい場所やその周辺、木材害虫には木材表面に噴射してください。まちぶせ効果を発揮するには、1平方メートルあたり30秒噴射してください。
種別エアゾール 容量480mL シリーズ虫コロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66 有効成分d-T80-フタルスリン・ピレトリン・ビフェントリン(ピレスロイド系) 適合害虫ムカデ、ケムシ、クロアリ、クモ、ヤスデ、カメムシ、チョウバエ、アブ、ブユ、チャタテムシ、タカラダニ、シミ、シバンムシ、シロアリ、アリガタバチ、キクイムシ、ゲジゲジ、ハチ、ダンゴムシ、ユスリカ、セアカゴケグモ、ヒアリ、ガ、イエヒメアリ、イガ、カミキリムシ、カマドウマ、アカカミアリ、コイガ、ヨコバイ、ゴミムシダマシ、アルゼンチンアリ、ショウジョウバエ、シンクイムシ、ワラジムシ、カツオブシムシ、キノコバエ、ウンカ、アカアリ、ヒメマルカツオブシムシ、ハサミムシ、アオムシ 有効期間1ヶ月 使用場所屋内屋外兼用 アズワン品番64-8896-34 利用場所屋内屋外両用 内容量1個(480mL)
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を必ず守ってください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※植物の中には直接かかると薬害がでる場合があります。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※家具の塗装面や合成樹脂の中には薬剤に侵されやすいものがあるので、噴射の際には目立たない場所に噴射して、影響がないことを確かめてから使用してください。
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入ったときは、直ちに水で洗い流してください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。
※50秒以上連続噴射しないでください。
※使用後は換気してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63005469 -
オープン
969
1,066 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする