はじめてのサラテクト Premium0 やさしいミスト
お子様のデリケートなお肌を考えたアルコール(エタノール)ゼロ処方
イカリジンでは効かない虫にも効く※イカリジンでは効かない害虫(2020年7月時点):ノミ、イエダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル
香料、着色料、パラベン(防腐剤)、界面活性剤フリー、低刺激な無添加処方
皮膚アレルギーテスト、皮膚刺激テスト(スティンギングテスト)済み(全ての方にアレルギー及び刺激が起きないというわけではありません。)
お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)
脚元にも使いやすい、逆さでも使えるスプレー
6ヵ月以上のお子様にお使いいただけます。
【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
【防除用医薬部外品】
【販売名】サラテクトマイルドKm
用途
※よく振ってから使用してください。
レバーの下にある白いストッパーをOPENの位置に合わせてください。よく振って分散させてから使用してください。使用後はストッパーを元の位置に戻してください。
【蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合】腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。
【ヤマビルの忌避に使用する場合】腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。
※残り少ない場合、逆さではスプレーできません。
【年齢による使用の目安】
12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)
2才以上12才未満:1日1回から3回
6ヵ月以上2才未満:1日1回
6ヵ月未満:使用しないこと
※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。
使用の目安
レバーの下にある白いストッパーをOPENの位置に合わせてください。よく振って分散させてから使用してください。使用後はストッパーを元の位置に戻してください。
【蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合】腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。
【ヤマビルの忌避に使用する場合】腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。
※残り少ない場合、逆さではスプレーできません。
【年齢による使用の目安】
12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)
2才以上12才未満:1日1回から3回
6ヵ月以上2才未満:1日1回
6ヵ月未満:使用しないこと
※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。
【蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合】腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。
【ヤマビルの忌避に使用する場合】腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。
【年齢による使用の目安】
●12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)
●2才以上12才未満:1日1回から3回
●6ヵ月以上2才未満:1日1回
●6ヵ月未満:使用しないこと
成分フェノキシエタノール、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、他1成分
種別エアゾール
容量200mL
区分防除用医薬部外品
シリーズサラテクト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×213×38
香り無香料
有効成分1本(200mL)中ディート20g(原液換算10%)
適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル
有効期間1日
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
内容量1個(200mL)
【ヤマビルの忌避に使用する場合】腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。
【年齢による使用の目安】
●12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)
●2才以上12才未満:1日1回から3回
●6ヵ月以上2才未満:1日1回
●6ヵ月未満:使用しないこと
注意
【相談すること】※目に入ったり、飲んだり、なめたりすることがないようにし、塗布した手で目をこすらないこと。万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流すこと。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに、本品にディートが含まれていることを医師に告げて診療を受けること。
【その他の注意】
※定められた使用方法を守ること。
※漫然とした使用を避け、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用すること。
※目の周囲や粘膜、傷口にはスプレーしないこと。
※変色のおそれがあるので、アクセサリーや腕時計等のプラスチック製品、ストッキング等のポリウレタン配合衣類にはかけないこと。
※マニキュア、ジェルネイル等、装飾したネイルに直接かけないこと。
※肌にかぶれなどの異常が生じた場合は、使用を中止すること。
※ヤマビルの忌避を目的として使用する場合、吸血を防ぐには、履物や衣類等で肌を露出しないようにすることが重要である。本品だけに頼り、安易に露出面を増やすことは避けること。また、スプレーした直後の履物や衣類に火気を近づけないこと。