虫よけマモリーネ
どこでも使えてスライドするだけでONとOFFが自由自在。使いたい時だけ使える。:スライド式なので、開いている時だけ薬剤が広がります。
お買い物に、アウトドアに、お出かけに、お肌にぬらずにしっかり虫よけ
交換時期が色でわかる
超濃縮薬剤シート採用:薬剤がギュッと濃縮されているので、最後まで安定した効果が続きます。※超濃縮薬剤シートはレイシス(R)を採用し、薬剤の揮散量が一定となるシートです。(レイシス(R)は萩原工業(株)の登録商標)
【不快害虫用】※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
【適用害虫】ユスリカ
【使用期間】約90日間(1日8時間使用。使用環境により異なります。)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく
用途
【お取替え目安シールの貼り付け方】お取替え目安シールを本体下部の三角形に合わせて、貼り付けてください。※シートの色は薬剤の揮散にともなって変化します。
【使用前】内側の容器を、カチッと音がするまで上に引き出してください。(薬剤が揮散します。)
【使用後】内側の容器を元に戻してください。(容器が閉じている時は、薬剤は揮散しません。)
【フックの取り付け方】(1)同梱のフックを容器とつるしたい自転車やバッグの持ち手などに通してから穴に差し込んでください。(2)フックについている凸部分で長さの調整をしてください。
【おでかけに、スポーツ・アウトドアに】
屋外で虫が気になるときに、身近なものにつるして使用してください。
雨にぬれても影響はありません。
セット内容本品、フック1個
種別吊り下げ式
容量1コ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×212×20
有効成分プロフルトリン(ピレスロイド系)
適合害虫ユスリカ
アズワン品番64-8896-35
使用期間約90日間
内容量1箱(1個)
【使用前】内側の容器を、カチッと音がするまで上に引き出してください。(薬剤が揮散します。)
【使用後】内側の容器を元に戻してください。(容器が閉じている時は、薬剤は揮散しません。)
【フックの取り付け方】(1)同梱のフックを容器とつるしたい自転車やバッグの持ち手などに通してから穴に差し込んでください。(2)フックについている凸部分で長さの調整をしてください。
【おでかけに、スポーツ・アウトドアに】
屋外で虫が気になるときに、身近なものにつるして使用してください。
雨にぬれても影響はありません。
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。【相談すること】
※万一、身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※使用方法を守り、定められた用途以外には使用しないでください。
※シート(薬剤含浸部分)に直接触れないでください。誤って薬剤に触れた場合は、石けんでよく洗ってください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、使用に注意してください。
※観賞魚等のいる水槽に本品が入らないようにしてください。
※本革を傷めおそれがあるため、本革製品に吊り下げないでください。
※本品は通常1日8時間使用で約90日間持続しますが、使用環境により早く終了する場合があります。