虫コナーズ アミ戸に貼るタイプ
【特長】●メッシュの中に薬剤が練りこんであり、約250日間効果を発揮、アミ戸への虫の付着やアミ戸の目を通過しようとする小さな虫の侵入を防ぐためにご使用ください。●アミ戸に貼るだけの簡単虫よけ。目立ちません。●面ファスナーでアミ戸に簡単にしっかり貼ることができます。風が吹いても落ちにくい形状です。虫コナーズは風向きにより、虫よけ効果が異なります。害虫が大量に飛来する場合は殺虫エアゾールと併用してください。【最後まで確かな効きめKINCHO独自の3D立体構造メッシュ】1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる。効力アップ!(メーカー比)2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい!軽量設計で、薄型タイプ、貼付テープ(面ファスナー)で簡単取り付け。風でも落ちにくい!強力貼付(面ファスナー・メーカー比)テープ採用。無臭。2個入(アミ戸2枚分)。生活害虫防除剤協議会登録。
用途【使用期間】約250日間(使用状況により異なります)。【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
寸法(mm)125×192×26
質量(g)54
シリーズ虫コナーズ
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
内容量1箱(2個)
商品説明動画
この動画は、1人が参考にしています。
不快害虫対策用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 63005733
2021-06-12
- 用途:
- 網戸に貼れない
その他業種
目の細い網戸にかなり強い力で押しましたが、はまったく張ることが出来ません、もったいないのでどうやって使用するか考え中です