ダニコナーズ ビーズタイプ
【特長】●天然由来のダニよけ成分(ベンジルベンゾエート)配合 置くだけでダニを寄せ付けません●殺虫成分不使用●倒れても中身がこぼれにくい●安心安全のチャイルドロック機構(特許 第6223554号) 小さなお子様の万が一の誤食を防止します。●ダニの気になるいろいろなところで使えます(和室で、リビングで、寝室で、押入れで、クローゼットで)。【成分の広がるしくみ】はじめから終わりまで効果が持続 見た目もキレイ。1.全てのビーズにダニよけ成分が含まれている。2.空気に触れると上層ビーズから拡散し、徐々に小さくなる。3.次層のビーズが露出し成分が広がる。常に一定量が拡散する。4.順次、次層のビーズが露出・拡散を繰り返す。最後まで拡散性が低下しない。ほのかなせっけんの香り。最後まで効果安定ビーズタイプ。【使用期間】約60日間 但し、風など使用環境により異なります。
用途【適用害虫】屋内塵性ダニ類(マダニやイエダニを対象とした製品ではありません)ビーズ直径:8mm
寸法(mm)74×82×74
質量(g)214
シリーズダニコナーズ
香りせっけん
適合害虫屋内塵性ダニ類
利用場所屋内
内容量1個(170g)