曜日別特売

ハンディ型マルチメータ

ハンディ型マルチメータ - 竹村電機製作所
仕様データロガー:手動または自動/3秒~23時間59分59秒.1秒刻み寸法(mm)200×83×57測定範囲PH:0~14.00pH( 最少目盛: 0.01pH)/ORP:2000mV(最少目盛0.1mV,1mV)/導電率:0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)/TDS:0~200ppt(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)/温度:-10.0~110.0℃最少目盛0.1質量(g)500電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)精度PH:±1%(フルスケール)/ORP:0.2mV+2dgtまたは0.5×読取値の大きい放/導電率:±1%(フルスケール)/TDS:±1%(フルスケール)/温度:±0.5℃温度補償自動または手動校正PH:5点(各レンジ1点)/ORP:200mV/導電率:5点(各レンジ1点)/TDS:各レンジ1点/温度:±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後測定メモリ数最大500個内容量1台
注意
※ORPの測定にはORP電極(別売)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63006108PC450K
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする