ナビス(アズワン)
洗えるムレない枕 HD-Pシリーズ
通気性に優れた素材で快適に使用できます。中材に3次元スプリングを使用しています。中材は日本アトピー協会推薦品です。快適な寝心地を
材質
中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×60~90
耐熱温度(℃)
60
洗濯方法
手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62743249
HD-PBG
ベージュ
8-7087-22
¥
14,200
¥
14,100
¥
15,510
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
63020853
HD-PBL
ブルー
8-7087-21
¥
14,200
取扱い終了
地域運賃
63020869
HD-PNV
ネイビー
8-7087-23
¥
14,200
取扱い終了
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000