4K放送対応ハードディスク

4K放送対応ハードディスク アイリスオーヤマ 4K放送対応ハードディスク アイリスオーヤマ 4K放送対応ハードディスク アイリスオーヤマ 4K放送対応ハードディスク アイリスオーヤマ 4K放送対応ハードディスク アイリスオーヤマ

小さくても高性能なハードディスクテレビなどにUSBケーブルで接続するだけ!手軽に録画ができます。機能性を兼ね備えたコンパクトなデザインまた、筐体表面の凸凹で表面積を増やし効果的な放熱が可能です。用途に合わせて容量を選ぶことができ高精細な美しい映像をいつでも楽しめます!

保証期間お買い上げ日より1年間 インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ブラック 電圧(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)8.2 コネクタ形状USB(Micro B)×1 フォーマット形式出荷時:NTFS 設置条件縦置き・横置き 使用温度範囲(℃)5~35 使用湿度(%RH)20~80 付属品ACアダプター、取説、ケーブル 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(TB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63007824 HDCZ-UT1K-IR 1 約34×172×115( ※突起部分含まず/約35×172×116※ゴム足部分含む) 約610
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷
63007833 HDCZ-UT2K-IR 2 約34×172×115( ※突起部分含まず/約35×172×116 ※ゴム足部分含む) 約800
オープン
 
 
取扱い終了
63007849 HDCZ-UT4K-IR 4 約34×172×115(※突起部分含まず/約35×172×116※ゴム足部分含む) 約800
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63007833 HDCZ-UT2K-IR 63007824 HDCZ-UT1K-IR HDCZ-UT1K-IR 4K放送対応ハードディスク アイリスオーヤマ 63007824 4K放送対応ハードディスク アイリスオーヤマ 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする