整理保管ロッカー

整理保管ロッカー - 三島精器整理保管ロッカー - 三島精器整理保管ロッカー - 三島精器整理保管ロッカー - 三島精器

さまざまな備品を収納できる扉付きのロッカーです。

施錠方法シリンダー錠材質スチールセミホワイトグリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63015585BER-81GN900×500×1800【一室】840×480×1670シリンダー錠付棚板3枚付(上下可動式)45
150,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015594BER-82GN1500×500×1500【一室】700×380×1370シリンダー錠付棚板左右各5枚付(上下可動式)75
296,500
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015603BER-83GN900×500×1790【上部】840×480×1100、【下部】840×430×520シリンダー錠付(上下共)【上部】棚板2枚付、【下部】棚板1枚付48
192,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015619BER-84GN1200×500×1800【一室】1140×480×1670シリンダー錠付棚板3枚付(上下可動式)56
183,400
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする