両面使えるクック・ペーパー エコ&エコ 33cm×30m

両面使えるクック・ペーパー エコ&エコ 33cm×30m - エムエーパッケージング

お料理がくっつかず、後かたづけもカンタン
スチコン・電子レンジ・蒸し料理に
大気汚染の原因となる塩素漂白をしていません
ノコ刃の改良でカット性がさらにアップ
クックペーパーの表裏両面にシリコーン樹脂加工(食品衛生法適合品)をしていますので、蒸気は適度に通し、食品から出た油分は裏面に通しません表・裏両面とも使えます

材質シリコーン樹脂加工耐油紙長さ(m)30幅(cm)33耐熱温度(℃)250(20分)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63023565-
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする