ワイヤレスイヤホン
オーディオテクニカの音響テクノロジーを積み重ね、音に没入できる
時間を創り出す完全ワイヤレスモデル。
長年培ってきた音づくりのノウハウを小さな筐体に集結させました。
耳に着けた瞬間から始まる、高音質へのアプローチ。
高い遮音性と音を深く味わうためのノイズキャンセリングが生み出す、
音に集中するための空間。
その中で体験する音は、これまでにない豊かな音場です。
アーティストが伝えたい楽曲の世界観までも再現する徹底した音への
こだわりが、毎日聴く音楽に発見を与えてくれます。
接続方式Bluetooth
イヤホン形状インナーイヤー型
通信方式Ver5.0
型式ヘッドホン:ダイナミック型、マイクロホン:MEMS型
ドライバー径(Φmm)ヘッドホン:5.8
音圧感度(dB/mW)ヘッドホン:100
再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン:20~25000
インピーダンス(Ω)ヘッドホン:16
指向性全指向性
感度-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
周波数特性100~10000Hz
通信距離(m)最大:見通しの良い状態で10以内
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
変調方式FHSS
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM) audio、AAC、SBC
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
伝送帯域(Hz)20~20000
電源(V)イヤホン:DC3.7/リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7/リチウムイオン電池(内蔵式)
充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2
連続使用可能時間音楽再生時:最大約7時間(イヤホン)、最大約20時間(充電ケース併用時)
質量(g)イヤホン:約5.0(L側)、約5.0(R側)、充電ケース:約43
防滴構造IPX4(イヤホンのみ)
使用温度範囲(℃)5~40
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)
内容量1個
注意
※IPX4 相当とは、あらゆる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないものです。お風呂などの高温多湿の場所では使用できません。完全防水ではありません。
※初回使用時はペアリングが必要です。