オープンシェルフ
どんなシーンでも活躍するシンプルデザインのオープンシェルフ。
工具不要の組立て簡単ラック。柱が樹脂製なので軽くて女性でも持ち運びラクラク。
狭い場所でも活躍する奥行30cmのスリムなデザインで一人暮らしのワンルームでも場所を取らずコンパクト。
たて向きに隙間ラックとして脱衣所などでも活躍。
棚の角が丸いやさしいデザインでお子様のお部屋でも安心して使える。
- 用途
- 狭い場所でも活躍。脱衣所、ランドリースペース、子供部屋、書斎など。
- 材質
- 支柱:ポリエチレン、ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
- 質量(kg)
- 7.5
- 色
- ナチュラル・ホワイト
- 高さ(mm)
- 床-下段棚まで:35
- タイプ
- 組立式
- 耐荷重(kg)
- 全体:40、棚板:10
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 600×300×1120
- 組立時間
- 約10-20分
- 支柱径(Φmm)
- 約30
- 棚板有効内寸法(mm)
- 幅490×奥行190×高さ340
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(0.89MB)
本棚・ラック の新着商品
カテゴリ






























