曜日別特売

モジュフィット幅45用棚板

モジュフィット幅45用棚板 - AIS (エイ・アイ・エス)モジュフィット幅45用棚板 - AIS (エイ・アイ・エス)モジュフィット幅45用棚板 - AIS (エイ・アイ・エス)モジュフィット幅45用棚板 - AIS (エイ・アイ・エス)モジュフィット幅45用棚板 - AIS (エイ・アイ・エス)

「モジュフィット」専用追加棚板の特徴
こちらは「モジュフィット」専用追加棚板(幅45cm用・1枚)の販売ページです。単体ではご使用いただけません。別売りの「モジュフィット」本体ラックとあわせてご使用ください。
この可動棚に合う本体サイズは、本体幅45cmのラック(MOD-6045/9045)になります。
棚板は3.2cm間隔で高さを変えられる可動式。収納する物に合わせて棚の位置を調節できるので、本や収納ボックス、小物などをすっきり整理できます。
高さ60cmタイプは11段階、高さ90cmタイプは19段階に調節可能です。
棚板1枚あたりの耐荷重は約10kg。
内寸奥行約28cmで、コミックの前後2列収納にも対応しています。

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07097059MOD-OP45 WH
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥750/税込¥825
北海道地方1¥750/税込¥825
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする