モジュフィット幅30用棚板
「モジュフィット」専用追加棚板の特徴
こちらは「モジュフィット」専用追加棚板(幅30cm用・1枚)の販売ページです。単体ではご使用いただけません。別売りの「モジュフィット」本体ラックとあわせてご使用ください。
この可動棚に合う本体サイズは、本体幅30cmのラック/本体幅60cmのラック(MOD-6030/6060/9030/9060)になります。
棚板は3.2cm間隔で高さを変えられる可動式。収納する物に合わせて棚の位置を調節できるので、本や収納ボックス、小物などをすっきり整理できます。
高さ60cmタイプは11段階、高さ90cmタイプは19段階に調節可能です。
棚板1枚あたりの耐荷重は約10kg。
内寸奥行約28cmで、コミックの前後2列収納にも対応しています。
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥750/税込¥825 |
| 北海道地方 | 1 | ¥750/税込¥825 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
本棚・ラック の新着商品
カテゴリ



























