YAMAZEN(山善)
折りたたみ ローテーブル
お部屋のアクセントにもなる、お洒落なローテーブル。
折りたたみローテーブル。おしゃれな木目調の天板。
届いたらすぐに使える完成品。
脚部が折れ脚のため利用がラクラク。折りたたんで狭いスペースに収納可能。
用途
使わない時はコンパクトに収納。一人暮らし、子供部屋、ちょっとした作業に。
材質
MDF、金属(スチール)
幅(mm)
450
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
200
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
20
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×35
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63026338
MLT4530GWH
モクメホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
63026347
MLT4530GBK
モクメブラック
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください