ワイズ
ASSO ボトル・冷水筒洗い
超ミニボトルも洗える小さめのスポンジ
スポンジ部は泡立ち、水切れの良い膜なしスポンジを使用し、通気性が良くサッと乾きやすいので衛生的!
材質
柄部:ABS樹脂、スポンジ部:ポリウレタンフォーム
質量(g)
54
耐熱温度(℃)
70
寸法(縦×横×高さ)(mm)
44×40×305
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63027869
AS-014
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください