曜日別特売

エースコート

エースコート - 出光NTG

鉱物油をベースにした油状の防錆油です。精製鉱物油に防錆剤・酸化防止剤等を有効に配合した、鉄鋼金属製品に実績を有する低粘度の潤滑油形防錆油です。
1. 潤滑油形防錆油 NP-8に近い動粘度を有し、薄い油膜を形成する屋内保管用の防錆油です。
2. 常温での潤滑性・作業性に優れています。

用途
1. 機械装置の作動部の潤滑兼防錆
2. 製品及び部品の一時~短期防錆
3. 鉄鋼金属製品の短期防錆
仕様湿潤試験:720hr-A級、塩水試験:3hr-A級容量(L)20外観黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)19.8屋内放置3ヶ月危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63005898K-80A
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする