曜日別特売

おろし器 楽楽おろしてみま専科 極み

おろし器 楽楽おろしてみま専科 極み - アーネストおろし器 楽楽おろしてみま専科 極み - アーネストおろし器 楽楽おろしてみま専科 極み - アーネストおろし器 楽楽おろしてみま専科 極み - アーネストおろし器 楽楽おろしてみま専科 極み - アーネストおろし器 楽楽おろしてみま専科 極み - アーネストおろし器 楽楽おろしてみま専科 極み - アーネスト
(2件のレビュー)

わずかな力でふわふわ大根おろしがすぐできる。楽楽おろしてみま専科・極み。一目ずつ鋭利な本目立てをしているので切れ味が良く、食材の繊維を切っておろすので、食材を潰さずほどよく水分を含んだ滑らかなおろしがつくれる。おろし金を湾曲させ、食材の接地面を少なくすることで腕にかかる負担が軽減し、楽におろすことができる。食材を動かす方向に対して目が重ならないように配列を採用。下ろした食材が容器に入る開口部を大きくしたことで、作業性がよく素早く下ろすことができる。ハンドルと受け皿底の滑り止めで、しっかり固定。ハンディでも使用が可能なので、食卓でも簡単に下ろすことができる。全て分解できるのでお手入れらくらく。

用途大根、りんご、しょうがなどの野菜、パン、チーズなどにも。おろし料理に。プロおろし おろしてみま専科。おろし器 おろし金 調理道具 調理器具 キッチングッズ。セット内容おろし金、受け皿、水切り材質おろし金:ステンレス、受け皿:ABS樹脂質量(kg)0.54ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×300×85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63029129A-76912
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63029129
2024-01-10
用途: 大根おろし
建設業・工事業

大根がみるみるすれてすごく良いです。
トレイで汁とわけれるのも良いです。

対象商品 : 63029129
2021-08-18
用途: 大根おろし
卸売・小売業

繊細におろせるが、以外と力がいる。
強くおろすことが出来れば早くおろせる。
力のある男性向きか。
中底の水切りは便利。
一度洗うとストッパーのゴムが取れやすくなる。
目立てが鋭いので、大根が残り少なくなった時は指切り注意。
ホルダーを使った方が安全。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする