組立式木製書庫扉付

組立式木製書庫扉付 TRUSCO

組立式の木製書庫です。
全面扉付きで空間がすっきりします。
内部の棚板2枚は可動棚でダボ穴のピッチは32mm、お好みの位置に取り付けてご使用いただけます。
シリンダー錠付。

用途オフィスに。 付属品棚板2枚 トラスコ品番207-6176 材質/仕上本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、扉取手:ステンレススチール(メッキ仕上げ)、アジャスター:PP 質量(kg)47.22 高さ(mm)1141 タイプ両開き扉 奥行(mm)424 間口(mm)820 均等積載量(kg/段)20 最大積載量(kg/台)60 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63058346 TRLD-NA
56,260
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする