TRUSCO
ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
磁力の強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上
マグネット:ネオジム磁石
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
吸着力(N)
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
適合ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63034808
T05K03-M1.6
0.5
7.2
5
5
3
M1.6
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
63034817
T05K04-M1.6
0.6
9.1
5
5
4
M1.6
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034826
T06K03-M1.6
0.7
8.6
6
6
3
M1.6
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034835
T06K04-M1.6
1
11.4
6
6
4
M1.6
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034844
T06K05-M1.6
1.2
13.4
6
6
5
M1.6
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034853
T07K03-M1.6
1
9.8
7
7
3
M1.6
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034869
T07K04-M1.6
1.4
13.5
7
7
4
M1.6
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034878
T07K05-M1.6
1.7
16.4
7
7
5
M1.6
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034887
T08K03-M2
1.3
12.1
8
8
3
M2
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034896
T08K04-M2
1.8
15.4
8
8
4
M2
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
63034905
T08K05-M2
2.2
19.2
8
8
5
M2
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034914
T09K03-M2
1.7
14.6
9
9
3
M2
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034923
T09K04-M2
2.3
17.0
9
9
4
M2
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63034939
T09K05-M2
2.8
21.8
9
9
5
M2
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください