TRUSCO
ケーブルタイホルダー
裏にカラビナとベルト通しが付いており、作業に応じて選べます。(CT-280、CT-320)
用途
ケ-ブルタイ入れとして。
色
ブラック
内容量
1個
注意
※蓋はついていません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
幅(mm)
材質/仕上
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63035833
CT-280
206-5537
カラビナ
140
本体:ポリエステル、カラビナ:アルミ
280
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
63035849
CT-320
206-5538
カラビナ
140
本体:ポリエステル、カラビナ:アルミ
320
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
63035858
CT-180
206-5536
フック
85
本体:ポリエステル、フック:ポリアセタール樹脂
180
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください