TRUSCO
パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ
少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。
車輛重量1800kg以下の車輛対象です。ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。スチールケースなので長期保存に適しています。受金が交換出来ます。
用途
タイヤ交換やチェーンの脱着に便利です。
付属品
スチールケース
トラスコ品番
207-2301
セット内容
スチールケース、ハンドル
ストローク(mm)
260
全長(mm)
390
質量(kg)
8.9
高さ(mm)
121~381
ハンドル長さ(mm)
645
揚力(kN[tf])
10(1)
アズワン品番
64-8745-88
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63040417
TSJ-1000
¥
39,120
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください