高精度クロスローラステージ XY軸

高精度クロスローラステージ XY軸 - TRUSCO高精度クロスローラステージ XY軸 - TRUSCO

主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。材質/仕上主材料:アルミ合金、表面処理:黒アルマイト梨地タイプXYステージ移動量(mm)±6.5真直度(μm)2平行度(μm)運動時:20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
厚さ(mm)
ステージ寸法(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63045405CRXYS404023063.569.81640×40水平:39.2
72,900
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045414CRXYS606042073.573.53060×60水平:58.8
79,200
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする