ワンハンド脱着型 六角穴付ストレート

ワンハンド脱着型 六角穴付ストレート - TRUSCO

安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。

材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
質量(g)
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63045913TTF4-01207-7687R1/83.34
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045947TTF8-01207-7689R1/83.68
370
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045904TTF10-02207-7686R1/45.410
470
取扱い終了
63045929TTF6-01207-7688R1/836
340
取扱い終了
63045938TTF8-02207-7690R1/44.78
390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする