TRUSCO
ウォールユニットWUN型・引出しユニット・バンラック[[R上]]ケース用引出し 導電タイプ用仕切板
用途
MM-2D用仕切り板
トラスコ品番
206-6147
適合機種
MM-2D用
材質
AS樹脂
幅(mm)
265.5
厚さ(mm)
4
色
黒
高さ(mm)
108
質量(g)
100
アズワン品番
64-8611-31
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63046367
MM-ED
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください