TRUSCO
ウォールユニットWUN型・引出しユニット・バンラック[[R上]]ケース用引出し 導電タイプ
高さ(mm)
113
色
黒
材質
AS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
間口(mm)
奥行(mm)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
仕切板
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63046376
ML-1D
540
130
454
111×418×108
1枚付(横用 ML-1DS)
130×454×113
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
63046385
ML-2D
1040
263
454
242×407×108
1枚付(横用 ML-2DS ※別売縦用 ML-ED)
263×454×113
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
63046394
MM-1D
410
130
302
111×264×108
1枚付(横用 ML-1DS)
130×302×113
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
63046403
MM-2D
770
263
302
243×255×108
1枚付(横用 ML-2DS ※別売縦用 MM-ED)
263×302×113
¥
3,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください