フタ付折りたたみコンテナー 45L

フタ付折りたたみコンテナー 45L TRUSCO フタ付折りたたみコンテナー 45L TRUSCO フタ付折りたたみコンテナー 45L TRUSCO フタ付折りたたみコンテナー 45L TRUSCO

折りたたみ式でスペースを取りません。
腰かけ可能で、オフィスや家庭等様々な場所で収納に使用できます。
海上輸送コンテナをイメージしたデザインです。
45Lタイプは22Lタイプの2倍の長さで、22Lタイプ2つを並べて積み重ねることができます。

用途オフィス、家庭、倉庫等での収納に セット内容仕切り板×2枚 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 質量(kg)3.3 耐荷重(kg)100 外寸法・幅(mm)640 外寸法・高さ(mm)300 外寸法・奥行(mm)320 収納可能質量(kg)50 有効内寸法・奥行(mm)280 有効内寸法・高さ(mm)270 有効内寸法・幅(mm)600 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63047819 TCT45-W 45 640×320×300 ホワイト
8,760
7,498
8,248 (税込)
当日出荷

メーカー直送
63047803 TCT45-BK 45 640×320×300 ブラック
8,760
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする