TRUSCO
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)
2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
小分けパックで少量購入が可能です。
用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
材質/仕上
ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム
適合コネクタ
オス(プラグ)
使用温度範囲(℃)
-40~+105
長さ(mm)
15.5
定格電流(A)
3
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
極数
色
幅(mm)
高さ(mm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63050348
P-CB01A1-02BA
8.3
2
黒
8.1
8.95
黒
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050357
P-CB01A1-02NA
8.3
2
白
8.1
8.95
白
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
63050366
P-CB01A1-03BA
9.8
3
黒
11.6
8.95
黒
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050375
P-CB01A1-03NA
9.8
3
白
11.6
8.95
白
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
63050384
P-CB01A1-05BA
15.2
5
黒
16.6
10.4
黒
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
63050393
P-CB01A1-05NA
15.2
5
白
16.6
10.4
白
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください